{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 69 mm | |
Longueur utile B | 103 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 32 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
Longueur pointe C | 40 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 800 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 800 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 | |
Réf. fabricant | 320672 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante 60° 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 271.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 326.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 215.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 800 kg | 500 kg | 500 kg |
Vitesse de rotation max. | 3 800 min-1 | 3 800 min-1 | 5 000 min-1 |
Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Longueur utile B | 103 mm | 116 mm | 85,5 mm |
Longueur pointe C | 40 mm | 53 mm | 29,5 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 32 mm | 32 mm | 25 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |