{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | MK6 | |
⌀ corps D | 105 mm | |
Longueur utile B | 150 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 50 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,01 mm | |
Longueur pointe C | 58,2 mm | |
Vitesse de rotation max. | 2 800 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 3 500 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320672 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200251 | |
Réf. fabricant | 320672 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pointe tournante 60° 6
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 836.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 929.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 3 500 kg | 2 500 kg |
⌀ corps D | 105 mm | 105 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cône morse | MK6 | MK6 |
Longueur utile B | 150 mm | 169 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 50 mm | 50 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |