{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 42 mm | |
Longueur utile B | 75,5 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Pour poids de la pièce | 800 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320650 4 | |
EAN / GTIN | 4019208000169 | |
Réf. fabricant | 005469 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pointe tournante à corps réduit 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 329.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 276.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,505.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
⌀ corps D | 42 mm | 43 mm | 60 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Longueur utile B | 75,5 mm | 77 mm | 97 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | 20 mm | 24 mm | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |