{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 34 mm | |
Longueur utile B | 62 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 15 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Pour poids de la pièce | 400 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320650 3 | |
EAN / GTIN | 4019208000145 | |
Réf. fabricant | 005429 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pointe tournante à corps réduit 3
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 246.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 205.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 400 kg | 400 kg |
⌀ corps D | 34 mm | 34 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM3 | CM3 |
Longueur utile B | 62 mm | 64 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 15 mm | 15 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |