{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 58 mm | |
Longueur utile B | 104 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 30 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,01 mm | |
Pour poids de la pièce | 1 600 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320650 5 | |
EAN / GTIN | 4019208000183 | |
Réf. fabricant | 005490 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pointe tournante à corps réduit 5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 473.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,190.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 1 600 kg | 800 kg |
⌀ corps D | 58 mm | 96 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cône morse | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 104 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 30 mm | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |