{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 250 mm | |
Passage E | 76 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 82 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 122 mm | |
⌀ centrage B | 200 mm | |
Profondeur centrage C | 5 mm | |
Carré K | 12 mm | |
Poids | 26,8 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312505 250 | |
EAN / GTIN | 4019208526744 | |
Réf. fabricant | 185328 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de tour à 4 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 250mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,545.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 615.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,010.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Passage E | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Poids | 26,8 kg | 29 kg | 29 kg |
Matière | Acier | Fonte | Acier |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | 2 500 min-1 | 3 500 min-1 |
Norme | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ centrage B | 200 mm | 200 mm | 200 mm |