{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 80 mm | |
Passage E | 19 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 39,5 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 53,5 mm | |
⌀ centrage B | 56 mm | |
Profondeur centrage C | 3 mm | |
Carré K | 6 mm | |
Poids | 1,7 kg | |
Vitesse de rotation max. | 7 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312505 80 | |
EAN / GTIN | 4019208028293 | |
Réf. fabricant | 185323 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de tour à 4 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 80mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 676.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 296.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 402.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Passage E | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Matière | Acier | Fonte | Acier |
Vitesse de rotation max. | 7 000 min-1 | 5 000 min-1 | 7 000 min-1 |
⌀ centrage B | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |