{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 160 mm | |
Passage E | 42 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 65 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 91 mm | |
⌀ centrage B | 125 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Carré K | 10 mm | |
Poids | 9,2 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312505 160 | |
EAN / GTIN | 4019208026626 | |
Réf. fabricant | 185326 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de tour à 4 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 160mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,070.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 369.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 597.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Poids | 9,2 kg | 10 kg | 10 kg |
Matière | Acier | Fonte | Acier |
Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | 3 600 min-1 | 4 600 min-1 |
Norme | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ centrage B | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Profondeur centrage C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |