{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-3 | |
Passage E | 55 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 74,5 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 107 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
⌀ centrage B | 106,4 mm | |
Dim. goujons filetés | M12 | |
Carré K | 11 mm | |
Poids | 16,7 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 310705 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208025599 | |
Réf. fabricant | 185506 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court 200/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,035.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 919.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Passage E | 55 | 55 |
Poids | 16,7 | 19 |
Hauteur avec mors H2 | 107 | 107 |
Hauteur sans mors H1 | 74,5 | 78 |
Vitesse de rotation max. | 4 000 | 4 000 |
Norme | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |