{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 702-3 | |
Dim. cône | 6 | |
⌀ ext. A | 250 mm | |
Passage E | 76 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 83 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 124 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
⌀ centrage B | 106,4 mm | |
Dim. goujons filetés | M12 | |
Carré K | 12 mm | |
Poids | 28 kg | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 310705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026077 | |
Réf. fabricant | 185507 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court 250/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,345.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,230.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 250 | 250 |
Poids | 28 | 32 |
Hauteur avec mors H2 | 124 | 123 |
Hauteur sans mors H1 | 83 | 89 |
Dim. cône | 6 | 6 |
Vitesse de rotation max. | 3 000 | 3 500 |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |