{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-3 | |
Dim. cône | 4 | |
⌀ ext. A | 160 mm | |
Passage E | 42 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 66 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 92 mm | |
Nombre de goujons filetés | 3 | |
⌀ centrage B | 63,5 mm | |
Dim. goujons filetés | M10 | |
Carré K | 10 mm | |
Poids | 9,5 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 600 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 310705 160/4 | |
EAN / GTIN | 4019208525075 | |
Réf. fabricant | 185503 |