Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court 125/4 mm

Réf.: 310705 125/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 702-3
    Passage E 32 mm
    Hauteur sans mors H1 69 mm
    Hauteur avec mors H2 93 mm
    Nombre de goujons filetés 3
    ⌀ centrage B 63,5 mm
    Dim. goujons filetés M10
    Carré K 9 mm
    Poids 6,2 kg
    Vitesse de rotation max. 5 500 min-1
    Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
    Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 310705 125/4
    EAN / GTIN 4019208525082
    Réf. fabricant 185502

    Description

    Exécution:

    • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
    • Corps en acier à poids et inertie réduits.
    • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
    • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
    • Grande précision de concentricité.

    Utilisation:

    Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
    Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

    Norme:

    DIN 702-3.

    Livraison:

    1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
    1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l’intérieur.

    Accessoire(s):

    Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

    Remarque(s):

    Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.
    La norme DIN 702-3 correspond à l’ancienne norme DIN 55027.