{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 702-3 | |
Dim. cône | 6 | |
⌀ ext. A | 200 mm | |
Passage E | 55 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 78 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 107 mm | |
⌀ centrage B | 106,4 mm | |
Poids | 19 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312931 200/6 | |
EAN / GTIN | 4062406154813 | |
Réf. fabricant | 312931 200/6 |