{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 4,5 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
⌀ ext. D | 16,7 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309402 4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767899 | |
Réf. fabricant | 13823010450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 4,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 53.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 44.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 16 | ER 16 |
⌀ ext. D | 16,7 mm | 16,7 mm |
Longueur totale L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ serrage nominal d | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Type | 4031 E | 4031 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |