Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 3,5 mm

Réf.: 309402 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3,5 mm
Support ER 16
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4031 E
⌀ ext. D 16,7 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309402 3,5
EAN / GTIN 2050001767233
Réf. fabricant 13823010350

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!).
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 3,5 mm

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 3,5 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  54.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  44.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 16 ER 16
⌀ ext. D 16,7 16,7
Longueur totale L 27,5 27,5
⌀ serrage nominal d 3,5 3,5
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 ≤ 10
Type 4031 E 4031 E