Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 8 mm

Réf.: 309402 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage nominal d 8 mm
    Support ER 16
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 4031 E
    ⌀ ext. D 16,7 mm
    Longueur totale L 27,5 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309402 8
    EAN / GTIN 2050001768735
    Réf. fabricant 13823010800

    Description

    Exécution:

    Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
    Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!).
    Protection anti-corrosion FAHRION®:
    • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
    • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Adapté(s) pour:

    Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

    Remarque(s):

    Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 8 mm

    Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 8 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    9 article(s) en stock
    CHF  54.30
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    CHF  44.55
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Support ER 16 ER 16
    ⌀ ext. D 16,7 16,7
    Longueur totale L 27,5 27,5
    Norme ISO 15488-A ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 ≤ 10
    Type 4031 E 4031 E
    Type de produit Pince de serrage Pince de serrage