{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 7 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
⌀ ext. D | 16,7 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309402 7 | |
EAN / GTIN | 2050001766137 | |
Réf. fabricant | 13823010700 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 53.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 36.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 44.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Longueur totale L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ serrage nominal d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |