{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 2,8 mm | |
Support | ER 16 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4031 E | |
⌀ ext. D | 16,7 mm | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309402 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001765291 | |
Réf. fabricant | 13823010280 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 2,8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 63.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 52.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 39.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 16 | ER 16 | ER11 |
⌀ ext. D | 16,7 | 16,7 | 11,3 |
Longueur totale L | 27,5 | 27,5 | 18 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |