{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | BT 30 A = 85 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,8 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
L2 | 46 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303446 6 | |
EAN / GTIN | 4045197868589 | |
Réf. fabricant | 303446 6 |