Tirette 45° étanche 30

Réf.: 308765 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: MAS 403

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour cône 30
    Propriété de l'alésage avec alésage
    Norme pour les tirettes MAS 403
    ⌀ moyeu D 16,5 mm
    ⌀ tête D1 11 mm
    Longueur totale L 43 mm
    L1 23 mm
    Filetage M M12
    Couple de serrage maximal 20 Nm
    Pour cône SA avec code couleur SA 30
    Ouverture 13 mm
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308765 30
    EAN / GTIN 4045197648020
    Réf. fabricant 308765 30

    Description

    Description:

    Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

    Utilisation:

    Pour les outils avec queue conique JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

    Remarque(s):

    Version étanche − avec joint torique.
    La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.
    Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange