• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Mandrin expansible hydraulique étroit, BT 30 A = 85, ⌀ serrage D1: 4mm

Réf.: 303446 4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 4 mm
Support BT 30 A = 85
Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 85 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ D3 16,7 mm
⌀ ext. D 40 mm
L2 45 mm
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303446 4
EAN / GTIN 4045197868565
Réf. fabricant 303446 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°).
  • Caractéristiques d'amortissement idéales.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.

Utilisation:

  • Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Applications nécessitant un encombrement réduit.
  • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, douilles de réduction 302135302187.