{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 30 A = 85 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 24,9 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303446 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868619 | |
Réf. fabricant | 303446 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique étroit, BT 30 A = 85, ⌀ serrage D1: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 575.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 453.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 255.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 392.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 24 mm |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ ext. D | 40 mm | 49,5 mm | 46 mm | 32 mm |
⌀ serrage D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV | HPC; UGV |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |