Mandrin expansible hydraulique étroit 5 mm

Réf.: 303446 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 5 mm
    Support BT 30 A = 85
    Norme de porte-outils ISO 7388-2; JIS B6339
    Forme AD
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G2,5 à 25 000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 85 mm
    ⌀ D2 13 mm
    ⌀ D3 17,7 mm
    ⌀ ext. D 40 mm
    L2 45 mm
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 303446 5
    EAN / GTIN 4045197868572
    Réf. fabricant 303446 5

    Description

    Exécution:

    • Modèle très étroit (profil 3°).
    • Caractéristiques d'amortissement idéales.
    • Réglage axial de la longueur possible.
    • Queues avec finition dure.

    Utilisation:

    • Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
    • Applications nécessitant un encombrement réduit.
    • Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
    • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

    Livraison:

    Avec clé à poignée en T hexagonale

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308760308802, douilles de réduction 302135302187.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange