Mandrin à pinces ER Type AD 32

Réf.: 302747 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; JIS B6339
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour pinces ER 32
    Support BT 30 A = 60
    Norme de porte-outils JIS B6339; JIS B6339
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Plage de serrage 2 mm - 20 mm
    Longueur de col cote A 60 mm
    ⌀ ext. D 50 mm
    Ecrou de serrage ER de rechange 32
    Clé de serrage ER 32
    Type de produit Mandrins à pinces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302747 32
    EAN / GTIN 4067263015314
    Réf. fabricant 302747 32

    Description

    Exécution:

    Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
    • Toutes les queues avec finition par microbillage. Qualité d'équilibrage G6,3/18000 min-1.
    • Ecrou de serrage de précision de haute qualité.

    Utilisation:

    Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

    Livraison:

    Avec écrou de serrage ER.

    Accessoire(s):

    Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.
    Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.

    Remarque(s):

    Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires