{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 32 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Longueur totale L | 23 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Filetage | M40x1,5 | |
Couple de serrage maximal | 180 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309580 32 | |
EAN / GTIN | 4045197151964 | |
Réf. fabricant | 309580 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ecrou de serrage ER 32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 30.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 35.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 54.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 28.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Pour ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longueur totale L | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 17,5 mm |
Filetage | M40x1,5 | M40x1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
Couple de serrage maximal | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 70 Nm |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |