{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 32 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur totale L | 23 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Filetage | M40×1,5 | |
Couple de serrage maximal | 180 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309612 32 | |
EAN / GTIN | 4045197645692 | |
Réf. fabricant | 309612 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ecrou de serrage à paliers ER 32
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 55.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 35.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 50 | 50 |
Pour ER | 32 | 32 |
Longueur totale L | 23 | 23 |
Filetage | M40×1,5 | M40x1,5 |
Couple de serrage maximal | 180 | 180 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |