{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 25 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur totale L | 20,5 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Filetage | M32×1,5 | |
Couple de serrage maximal | 140 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309612 25 | |
EAN / GTIN | 4045197645685 | |
Réf. fabricant | 309612 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ecrou de serrage à paliers ER 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 42.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 33.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 42 | 42 |
Longueur totale L | 20,5 | 21 |
Filetage | M32×1,5 | M32x1,5 |
Couple de serrage maximal | 140 | 140 |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |