Ecrou de serrage à paliers ER 40

Réf.: 309612 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6499 D
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 40 mm
Norme DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur totale L 26 mm
⌀ ext. D 63 mm
Filetage M50x1,5
Couple de serrage maximal 240 Nm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309612 40
EAN / GTIN 4045197645708
Réf. fabricant 309612 40

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Avec paliers pour un coefficient de frottement réduit et une force de serrage accrue.
Avec goujures.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680309740.
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ecrou de serrage à paliers ER  40

Ecrou de serrage à paliers ER 40

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  64.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  37.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. D 63 63
Pour ER 40 40
Longueur totale L 26 26
Filetage M50x1,5 M50x1,5
Couple de serrage maximal 240 240
Norme DIN 6499 D DIN 6499 D
Type de produit Ecrous de serrage Ecrous de serrage