{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 25 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Longueur totale L | 21 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Filetage | M32x1,5 | |
Couple de serrage maximal | 140 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309580 25 | |
EAN / GTIN | 4045197151957 | |
Réf. fabricant | 309580 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ecrou de serrage ER, Pour ER: 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 27.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 33.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 42.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
Pour ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longueur totale L | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Filetage | M32x1,5 | M32x1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Couple de serrage maximal | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |