{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | BT 30 A = 60 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; JIS B6339 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 25 | |
Clé de serrage ER | 25 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 302747 25 | |
EAN / GTIN | 4062406101008 | |
Réf. fabricant | 302747 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER Type AD 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 70.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 131.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 84.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 60 | 100 | 80 |
⌀ ext. D | 42 | 42 | 42 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 1-16 | 1-16 | 1-16 |
Plage de serrage | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV |
Clé de serrage ER | 25 | 25 | 25 |