{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 32 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur totale L | 27,5 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Filetage | M40x1,5 | |
Couple de serrage maximal | 180 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309615 32 | |
EAN / GTIN | 7640128492191 | |
Réf. fabricant | 5.450.32 |