{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ER | 20 mm | |
Norme | DIN 6499 D | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Longueur totale L | 19,5 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
Filetage | M25×1,5 | |
Couple de serrage maximal | 100 Nm | |
Type de produit | Ecrous de serrage |
Référence article | 309615 20 | |
EAN / GTIN | 7640128492177 | |
Réf. fabricant | 5.450.20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ecrou de serrage ER pour disques d’étanchéité 20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 42.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 57.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 32.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. D | 34 | 34 | 38 | 34 |
Pour ER | 20 | 20 | 20 | 20 |
Longueur totale L | 19,5 | 19,5 | 22,6 | 19,5 |
Filetage | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Norme | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage | Ecrous de serrage |