{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI GRIP | |
Taille de queue | 25 mm | |
Largeur de gorge w | 6 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de tête L1 | 51,4 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
REGL. HTEUR | 5,2 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | HELIL 2525-6T30 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273767 25/6 | |
EAN / GTIN | 7291075031485 | |
Réf. fabricant | 2500445 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils HELIGRIP HELI 25/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 181.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 172.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 247.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui | oui | non |
Longueur totale L | 140 | 150 | 150 | 122 |
Arrosage interne | non | non | non | oui |
Longueur de tête L1 | 51,4 | 39 | 50 | 40,5 |
Largeur de gorge w | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type d'utilisation | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |