{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 6 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 18 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 26,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 39 mm | |
Largeur queue b | 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Vis | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273751 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197484765 | |
Réf. fabricant | 273751 25/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 25/6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 172.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui |
Longueur totale L | 150 mm | 150 mm |
Arrosage interne | non | non |
Largeur de gorge w | 6 mm | 6 mm |
Type d'utilisation | Gauche | Gauche |
Profondeur de coupe tmax | 18 mm | 30 mm |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |