{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 6 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 30 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 26,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 50 mm | |
Largeur queue b | 25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Vis | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273756 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197485144 | |
Réf. fabricant | 273756 25/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils pour outils à gorge 25/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 172.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 247.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | oui | oui | non |
Longueur totale L | 150 | 150 | 122 |
Arrosage interne | non | non | oui |
Longueur de tête L1 | 50 | 39 | 40,5 |
Largeur de gorge w | 6 | 6 | 6 |
Type d'utilisation | Gauche | Gauche | Gauche |
Type de produit | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis | Porte-outils à vis |