Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur de queue / largeur de gorge w: 12/1,5mm

Réf.: 273756 12/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de queue / largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 7,5 mm
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Largeur queue b 12 mm
Longueur totale L 150 mm
Vis 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273756 12/1,5
EAN / GTIN 4045197720122
Réf. fabricant 273756 12/1,5

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Remarque(s):

A partir d'une largeur de gorge de 6 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner à tmax (5× la largeur de gorge), ce qui peut entraîner des stries. Sans stries jusqu'à t = 24,5 mm.