Porte-outils HELIGRIP HELI, Gauche, Taille de queue / Largeur de gorge w: 20/4mm

Réf.: 273767 20/4
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Taille de queue 20 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Longueur de tête L1 42 mm
Longueur totale L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 18,4 mm
REGL. HTEUR 3,2 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HELIL 2020-4T25
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273767 20/4
EAN / GTIN 7291075031676
Réf. fabricant 2500513

Description

Exécution:

Version avec rayon (Figure 2).

Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.