Porte-outils HELIGRIP HELI, Gauche, Taille de queue / Largeur de gorge w: 25/3mm

Réf.: 273767 25/3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Taille de queue 25 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Longueur de tête L1 36,4 mm
Longueur totale L 140 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 40 mm
WF 23,8 mm
REGL. HTEUR 2,4 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HELIL 2525-3T20
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273767 25/3
EAN / GTIN 7291075031751
Réf. fabricant 2500521

Description

Exécution:

Version avec rayon (Figure 2).

Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.