Tête de coupe ST/8

Réf.: 264827 ST/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SCLCL
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Angle d'attaque 95 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 40 mm
Vis pour plaquette 320620 S01
Affectation des plaquettes à droite et neutre
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264827 ST/8
EAN / GTIN 2050002059320
Réf. fabricant 260013 40/12

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.