{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | PCLNL | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
Angle d'attaque | 95 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 50 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Levier | 320612 P01 | |
Vis de levier | 320611 P01 | |
Goupille à ressort | 320618 P01 | |
Sous-plaquette | 320610 P01 | |
Affectation des plaquettes | à droite et neutre | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264827 ST/3 | |
EAN / GTIN | 2050001912121 | |
Réf. fabricant | 250033 40/12 |