{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 15 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | PDUNL | |
Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
Angle d'attaque | 93 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 50 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Levier | 320612 P05 | |
Vis de levier | 320611 P05 | |
Goupille à ressort | 320618 P05 | |
Sous-plaquette | 320610 P05 | |
Affectation des plaquettes | à droite et neutre | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264827 ST/5 | |
EAN / GTIN | 2050002059306 | |
Réf. fabricant | 250623 40/15 |