{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SVQBL | |
Plaquette adaptée | VB.. 1604.. | |
Angle d'attaque | 107,5 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 50 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Vis pour plaquette | 320626 S05/07 | |
Affectation des plaquettes | à droite et neutre | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264827 ST/17 | |
EAN / GTIN | 2050002059412 | |
Réf. fabricant | 261115 40/16 |