Tête de coupe ST/1

Réf.: 264827 ST/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 25 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable PCLNL
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Angle d'attaque 95 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Longueur totale L 35 mm
Levier 320612 P01
Vis de levier 320611 P01
Goupille à ressort 320618 P01
Sous-plaquette 320610 P01
Affectation des plaquettes à droite et neutre
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264827 ST/1
EAN / GTIN 2050002059283
Réf. fabricant 250033 25/12

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.