Tête d'alésage HPC H7 en carbure monobloc, acier Trou débouchant, TiAlN, ⌀ nom. D: 13,201-Xmm

Réf.: 239720 13,201-X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: pour trous borgnes
  • Méthode d'usinage: HPC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Plage de ⌀ 13,201 mm - 14,200 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Semi-Standard oui
Dimensions de l'attachement 12 mm
Long. coupe l1 12 mm
Long. tête l 22 mm
Nombre de dents Z 6
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Tolérances configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualités configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239720 13,201-X
EAN / GTIN 4062406606206
Réf. fabricant 239720 13,201-X

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour trous débouchants.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Délai de livraison: 4 semaines
Quantité minimum de commande : 1 pièce
Fabrication spéciale personnalisée:
annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout