{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Plage de ⌀ | 24,201 mm - 25,200 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Semi-Standard | oui | |
Dimensions de l'attachement | 20 mm | |
Long. coupe l1 | 14 mm | |
Long. tête l | 26 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239720 24,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606312 | |
Réf. fabricant | 239720 24,201-X |