{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le chanfreinage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 18 mm | |
Long. coupe L2 | 12,5 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210340 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523341 | |
Réf. fabricant | 210340 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tête de fraisage pour finition, chanfrein à 45° 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 79.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 81.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | Norme usine | Norme usine |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Long. coupe L2 | 12,5 | 12,5 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
⌀ dents D | 10 | 10 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le chanfreinage | 0,1×D pour le chanfreinage |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage |