{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 20 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le chanfreinage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 20 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 35 mm | |
Long. coupe L2 | 25 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210340 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523372 | |
Réf. fabricant | 210340 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tête de fraisage pour finition, chanfrein à 45° 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 212.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 213.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
Arrosage interne | non | non |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Long. coupe L2 | 25 | 25 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 50 | 50 |
Direction de l'approche | horizontal | horizontal |