{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le chanfreinage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 18 mm | |
Long. coupe L2 | 12,5 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,5 | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210330 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523303 | |
Réf. fabricant | 210330 10 |