Tête d'alésage HPC H7 en carbure monobloc, acier Trou débouchant 14 mm

Réf.: 239720 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: pour trous borgnes
  • Méthode d'usinage: HPC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série TopCut
    ⌀ nom. D 14 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Tolérance de perçage H7
    Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
    Méthode d'usinage HPC
    Arrosage interne oui
    Semi-Standard oui
    Dimensions de l'attachement 12 mm
    Long. coupe l1 12 mm
    Long. tête l 22 mm
    Nombre de dents Z 6
    Porte-outils adapté GARANT TopCut
    Ouverture 10 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,7 mm/tr
    Type de produit Inserts de coupe pour alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 239720 14
    EAN / GTIN 4045197575715
    Réf. fabricant 239720 14

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    120
    Acier < 900 N/mm²
    P
    120
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
    Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
    Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

    Utilisation:

    Pour trous débouchants.
    Pour l'alésage HPC/HSC.

    Remarque(s):

    Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
    Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TopCut" Afficher tout