Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou débouchant 25 mm

Réf.: 239710 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Cermet
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
  • Méthode d'usinage: HPC
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ nom. D 25 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Norme Norme usine
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Semi-Standard oui
Dimensions de l'attachement 20 mm
Long. coupe l1 12 mm
Long. tête l 26 mm
Nombre de dents Z 6
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Ouverture 16 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,6 mm/tr
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239710 25
EAN / GTIN 4062406115272
Réf. fabricant 239710 25

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour trous débouchants.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou débouchant 25 mm

Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou débouchant 25 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  292.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  292.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 6 6
Revêtement non revêtu non revêtu
Tolérance de perçage H7 H7
Arrosage interne oui oui
Long. tête l 26 mm 26 mm
⌀ nom. D 25 mm 25 mm
Type de produit Inserts de coupe pour alésage Inserts de coupe pour alésage

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout